Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Edge clip with integrated metal clip
For mounting aids in the vehicle and commercial vehicle sector
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Alternativní řešení tam, kde není možné vyvrtat otvor a lepidlo nelze použít z důvodu vysokých teplot.
Snadná montáž bez použití nářadí
- Sponu lze snadnou upevnit na plastové nebo plechové okraje
- Integrovaná pružinová ocelová spona je odolná proti korozi a zajišťuje spolehlivé uchycení na okraji
Flexibilní aplikace díky roztažnosti ve čtyřech směrech:
- Pod úhlem 90° nebo rovnoběžně s okrajem
- Na hraně nebo vedle hrany
Pro hrany o rozměrech 0,7 až 3,0 mm
Např. ve výstavbě vozidel, autodílnách a údržbářských dílnách
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!