Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
EPDM butyl outdoor sealing tape
EPDM butyl outdoor sealing tape - 1
EPDM butyl outdoor sealing tape - 2

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

EPDM butyl outdoor sealing tape

Breathable, elastic and weather-resistant sealing tape

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Vodotěsná a zároveň prodyšná


  • Zajišťuje spolehlivé těsnění proti vnikání vody z venku

  • Membrána má zároveň dostatečnou propustnost par, která umožňuje difuzi vodních part zevnitř ven a zabraňuje tak problémy s plísněmi v budově


  • Díky vysoce kvalitnímu a flexibilnímu materiálu zůstává fólie EPDM trvale utěsněná a obzvláště dobře vyrovnává pohyby součásti

  • Díky vysoké odolnosti proti UV záření a povětrnostním vlivům se fólie EPDM ideálně hodí pro trvale bezpečné utěsnění

  • Spolehlivá instalace i na mírně nerovném stavebním povrchu v kombinaci s lepidlem na těsnicí EPDM pásku

  • Dobrá kompatibilita s asfaltem
Upozornění

Nevhodné pro těsnění podle třídy působení vody W2.2-E (vysoká expozice tlakové vodě ≥při hloubce ponoru 3 m), W3-E (netlaková voda na stropech překrytých zeminou) podle normy DIN 18533 a těsnění proti tlakové vodě podle normy DIN 18195-6.



Pásku nelze omítat.

Účel použití