Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
EPDM sealing tape Outdoors
Breathable, elastic and weather-resistant sealing tape with one-sided self-adhesive strips
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vodotěsná a zároveň prodyšná
- Zajišťuje spolehlivé těsnění proti vnikání vody z venku
- Membrána má zároveň dostatečnou propustnost par, která umožňuje difuzi vodních part zevnitř ven a zabraňuje tak problémy s plísněmi v budově
Extrémně vysoká pružnost
- Optimální bezpečnost v případě pohybu součástí
- Pohodlná aplikace díky velké ohebnosti pásky
Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Vysoce kvalitní materiál zajišťuje trvale bezpečný spoj
- Vynikající odolnost proti UV záření
Bezpečná instalace i na nerovných površích
Spolehlivá instalace i na mírně nerovném stavebním povrchu v kombinaci s lepidlem na těsnicí EPDM pásku.
Dobrá kompatibilita s asfaltem
Není vhodné pro utěsnění v oblastech, které jsou v kontaktu se zemí / není vhodné pro těsnění podle normy DIN 18533.
Pásku nelze omítat.
Spolehlivé permanentní utěsnění spár v exteriéru, např. okenní parapety, francouzská okna a balkonové dveře, venkovní zápraží, skleníky nebo fasády.
- Povrchy musí být suché, zbavené prachu a mastnoty a dostatečně pevné.
- Montáž: Seřízněte EPDM pásku na potřebnou délku. Nalepte EPDM pásku na povrch a přejeďte ji špachtlí. Nalepte EPDM pásku na povrchu a zlehka ji přitlačte pomocí přítlačného válečku; dbejte na to, aby páska nebyla napnutá.
- Těsnicí páska musí být při lepení pomocí samolepicích proužků mechanicky připevněna k rámu/prvku.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!