Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Hexagon nut with flange and clamping piece (non-metallic insert) fine thread EN 1666, steel 8, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Hexagon nut with flange and clamping piece (non-metallic insert) fine thread EN 1666, steel 8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Hexagon nut with flange and clamping piece (non-metallic insert) fine thread EN 1666, steel 8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hexagon nut with flange and clamping piece (non-metallic insert) fine thread EN 1666, steel 8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hinweis

ISO EN 1666 ersetzt DIN 6926 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Regelgewinde in DIN EN 1663 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt | Festigkeitsklasse 6 ergänzt.