Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hexagonal bolt with flange EN 1665, 10.9 steel with silver zinc-flake coating (ZFSHL)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem bez obsahu chromu VI jsou ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.
Odolnost proti korozi produktu ZFHSL je následující:
- Průměr ≥ M6 - 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 - 720 hod.*
- * Orientační hodnoty: Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS.
Označení ZFSHL znamená následující antikorozní vrstvu:
- Povlak vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrná barva, mazání upravující součinitel tření.
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09-0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi
Norma ISO EN 1665 nahrazuje normu DIN 6921 | Existuje určitá omezená podobnost | některé výšky a průměry hlavy byly změněny | průměr nákružku zůstává beze změny | šířka přes plošky u M10, M12, M14 a M16, M20 byla změněna | pevnost 12.9 odstraněna | jemný závit odstraněn.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!