Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hexagonal nut with flange and clamping piece (all-metal) EN 1664, blue passivated zinc plated 8 steel (A2K)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Norma ISO EN 1664 nahrazuje normu DIN 6927 | Existuje určitá omezená podobnost | Norma DIN EN 1667 upravuje matice s jemným závitem | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!