Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Hexagonal nut with flange and clamping piece (non-metallic insert) EN 1663, blue passivated zinc plated 10 steel (A2K)
Hexagonal nut with flange and clamping piece (non-metallic insert) EN 1663, blue passivated zinc plated 10 steel (A2K) - 1
Hexagonal nut with flange and clamping piece (non-metallic insert) EN 1663, blue passivated zinc plated 10 steel (A2K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hexagonal nut with flange and clamping piece (non-metallic insert) EN 1663, blue passivated zinc plated 10 steel (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hinweis

ISO EN 1663 ersetzt DIN 6926 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1666 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt.