Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Flat washer with chamfer for high-strength fittings
Hot-dip galvanised steel, hardness 300 HV to 370 HV. High-strength preloaded structural screw connection for metal construction according to DIN EN 14399-6
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
„Používejte pouze kompletní montážní sady (šrouby, matice a podložky) od jednoho výrobce“.
Provedení ocelových konstrukcí s vysokopevnostními tvarovkami je regulováno normou DIN EN 1090-2 a nařízením DASt 024.
Z důvodu sledovatelnosti šarží lze tyto výrobky zakoupit a skladovat přímo u výrobce, a jsou proto vyloučeny z výměny nebo vrácení!
Skladování a přeprava:
Šrouby, matice a podložky jsou dodávány v žárově zinkovaném provedení s maticí mazanou z výroby. Vnitřní závit matice není žárově zinkovaný a je chráněn proti korozi pouze naneseným mazivem. Nesprávné podmínky přepravy a skladování mohou vést ke korozi vnitřního závitu nebo změně stavu mazání při dodání a následné změně korelace mezi utahovacím momentem a předpětím.
Podložky splňující tuto normu jsou určeny pro vysokopevnostní armatury v souladu s normou DIN EN 14399-4.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!