Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Hexagon head bolt DIN EN 14399-4, steel 10.9, hot-dip galvanised (hdg), for high-strength structural bolting assembly
Hexagon head bolt DIN EN 14399-4, steel 10.9, hot-dip galvanised (hdg), for high-strength structural bolting assembly - 1
Hexagon head bolt DIN EN 14399-4, steel 10.9, hot-dip galvanised (hdg), for high-strength structural bolting assembly - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Hexagon head bolt DIN EN 14399-4, steel 10.9, hot-dip galvanised (hdg), for high-strength structural bolting assembly

Přečíst popis položky

Dostupné v 72 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Vysokopevnostní šroubové spoje s možností nastavení předpětí v kovových konstrukcích


  • Systém HV

  • Třída K1

  • Třída pevnosti 10,9

  • Žárově zinkovaná ocel


Vysokopevnostní předpjaté šrouby s velkou šířkou přes plošky


Velký povrch pod hlavou


  • Snížený tlak na povrch

  • Snížené nastavení


Velký poloměr pod hlavou


  • Snížený vrubový účinek

  • Lepší dlouhodobá odolnost vůči vibracím


Přesně definované třecí vlastnosti


  • Umožňuje plánované předpínání


Označení šarže na produktu


  • Není tedy nutné požadovat certifikát zkoušky 3.1 v souladu s normou EN 10204. (viz tabulka 1 v normě DIN EN 1090-2:2018-09)


Označení CE


  • Kontrolovaný stavební produkt
Upozornění

Provedení podpůrných ocelových konstrukcí s vysokopevnostními tvarovkami je regulováno normou DIN EN 1090-2 a nařízením DASt 024. „Používejte pouze kompletní montážní sady (šrouby, matice a podložky) od jednoho výrobce“.



Z důvodu sledovatelnosti šarží lze tyto výrobky zakoupit a skladovat přímo u výrobce, a jsou proto vyloučeny z výměny nebo vrácení!



Skladování a přeprava:


Šrouby, matice a podložky jsou dodávány v žárově zinkovaném provedení s maticí mazanou z výroby. Vnitřní závit matice není žárově zinkovaný a je chráněn proti korozi pouze naneseným mazivem. Nesprávné podmínky přepravy a skladování mohou vést ke korozi vnitřního závitu nebo změně stavu mazání při dodání a následné změně korelace mezi utahovacím momentem a předpětím.