Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
ELMO® VDE potential equalization rail
ELMO<SUP>®</SUP> VDE potential equalization rail - 1
ELMO<SUP>®</SUP> VDE potential equalization rail - 2
ELMO<SUP>®</SUP> VDE potential equalization rail - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ELMO® VDE potential equalization rail

25 mm² clamping point: 2 conductors clamped with just one screw

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anschlussmöglichkeiten:


  • 1 Band 30x4 mm oder 1 Rundleiter 8–10 mm

  • 1 Rundleiter 50 mm2

  • 1 Rundleiter 2,5–6 mm2

  • 6 Rundleiter 6–25 mm2


Zeitaufwand bei Anschluss der Leiter auf 20% reduziert


Klemmen werden im geöffneten Zustand angeliefert



Deckel ist beidseitig schwenkbar und jeweils mit einem Öffnungswinkel von 60° oder 120° rastbar