Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ELMO® VDE potential equalization rail
25 mm² clamping point: 2 conductors clamped with just one screw
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Možnost spojení:
- 1 příchytka 30x4 mm nebo 1 kulatý vodič 8 - 10 mm
- 1 kulatý vodič 50 mm2
- 1 kulatý vodič 2,5 - 6 mm2
- 6 kulatých vodičů 6 - 25 mm2
Čas potřebný k připojení vodiče kratší o 20 %
Objímky jsou při dodání otevřené
Kryt se naklápí oběma směry a lze jej zajistit otevřený v úhlu 60° nebo 120°
Pro použití v interiéru
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!