Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
EH anchor
Iron-wood anchors are used for attaching/securing against wind suction of wooden beams, battens or purlins on steel T-beams. They must be attached on both sides as position retainers to prevent disengagement and nailed in place beginning from the steel joists.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pevnost v tahu Rm ≥ 330 N/mm²
- Prodloužení při přetržení A80 ≥ 19 %
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S250GD + Z275 [cca 20 µm])
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Značka CE podle normy EN 14545:2009-02
Minimální šířka dřevěného prvku závisí na zvoleném spojovacím materiálu. Je nutno dodržovat odstupy hřebíků a šroubů od okrajů podle předpisu EC5 nebo příslušného certifikátu. Průměr šroubů může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Pro fixaci dřevěných trámů, latí nebo vaznic k ocelovým T-nosníkům pro ochranu proti síle větru.
Vhodné šrouby
- Hřebenové/kroucené hřebíky podle normy EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- Šroub do trámové botky ASSY podle normy ETA 11/0190: 5,0 x ≥ 40 mm
- Kombinovaný šroub ASSY 3.0 podle normy ETA 11/0190: d = 12 mm
- Šrouby podle specifikací výrobce: M12
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!