Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg for handle-free drawer panels
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg for handle-free drawer panels - 1
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg for handle-free drawer panels - 2
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg for handle-free drawer panels - 3
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg for handle-free drawer panels - 4
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg for handle-free drawer panels - 5
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg for handle-free drawer panels - 6
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg for handle-free drawer panels - 7
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg for handle-free drawer panels - 8
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg for handle-free drawer panels - 9
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg for handle-free drawer panels - 10
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg for handle-free drawer panels - 11
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg for handle-free drawer panels - 12
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg for handle-free drawer panels - 13
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg for handle-free drawer panels - 14

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg for handle-free drawer panels

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Integriertes Tipmatic-Element


  • Kein zusätzlicher Montageaufwand und Platzbedarf

  • Zum Öffnen im mittleren Drittel der Blende drücken


Präzise Einstellung des Frontspalts


  • Beidseitige Verstellung bis 6 mm (Werkseinstellung 4,5 mm)


Synchronisation optional nachrüstbar


  • Zum Öffnen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkten


Exzellente Laufruhe, kein Zwischenschlag


  • Voll synchronisierte Laufwägen


Leichte und präzise Laufkultur


  • Abriebfeste Kunststoffwalzen


Hohe Seitenstabilität


  • Breite Führungsschienen
Hinweis

Mit der entsprechenden Rastkupplung und Verstelladapter ist eine 3- oder 2-dimensionale Verstellung möglich.


Der benötigte Frontspalt ist abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren wie z.B. Breite und Höhe der Blende und Stabilität der Blende. Deshalb empfehlen wir, einen Probeanschlag zu fertigen.

Anwendungsgebiet