Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg for handle-free drawer panels
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Integrovaný prvek Tipmatic
- Žádné další montážní náklady ani požadavky na prostor
- Zatlačením do střední třetiny krytu jej otevřete
Přesné nastavení přední mezery
Seřízení na obou stranách na 6 mm (tovární nastavení 4,5 mm)
Volitelná dodatečná synchronizace
Při otevírání stačí klepnout na libovolné místo na celém předním panelu
Velmi tichý provoz, žádné tření
díky plně synchronizovaným kluznicím
Snadný a přesný výkon
díky plastovým válečkům odolným proti oděru
Vysoká boční stabilita
díky širokým vodicím lištám
Vhodná spojka a nastavovací adaptér umožňují troj- nebo dvojrozměrné nastavení.
Nezbytná přední mezera závisí na různých ovlivňujících faktorech, např. na šířce a výšce krytu a robustnosti krytu. Doporučujeme proto vytvořit vzorovou zarážku.
 
 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!