Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Dust extraction drill bit Max M
Fast hammer drill bit with excellent service life and multi-cutter head for drilling and suction in one work step.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bezprašné vrtání
- Prach je při vrtání ihned odsáván přímo z vrtaného otvoru
- Pomáhá předcházet poškození zdraví uživatele
- Prodlužuje životnost nástroje
- Není nutné žádné následné čištění vyvrtaného otvoru
- Významně snižuje produkci prachu na staveništi
Dokonalé vlastnosti vrtání po celou životnost
- Geometrie hlavy je dokonale přizpůsobena průměru vrtáku
- 14–16 mm: Jednodílný prvek z tvrdokovu – maximalizace kontaktní plochy s ocelovým tělem zaručuje vysokou stabilitu
- 18-35 mm: Vícedílný prvek z tvrdokovu pro vyšší rychlost vrtání, konstrukce se třemi průřezy pro lepší vyrovnání torzních sil
Vhodný pro všechny standardní certifikované vysavače s třídou prašnosti M
Jednodílný flexibilní odsávací adaptér z pryže
Přesné bodové vrtání
Speciální samostředicí hrot
- Vrtání železných výztuží je možné pouze s povolením stavebního technika
- Dodržujte přiložený návod k obsluze
- Pouze pro použití s vysavači třídy prachu M
- Čisté, bezprašné vyvrtané otvory pro nastavení chemických kotev
- Otvory pro následnou montáž nebo pro výměnu nesprávně nastavených výztužných tyčí
- Práce v kritických oblastech, které musí být udržovány bez prachu, jako jsou veřejné budovy, nemocnice atd.
- Renovační práce, při kterých je třeba se vyhnout prachu a uživatel by měl být chráněn
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!