Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dry walling screwdriver S 50 TB
Extremely light and handy dry construction driver
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Speziell für Schnellbauschrauben bis Ø 5 mm
Die Schraubgeschwindigkeit ist optimal auf Schnellbauschrauben abgestimmt.
Schneller Kabelwechsel
Bei Bedarf kann mit wenigen Handgriffen ein längeres Kabel angebracht werden.
Leicht und handlich
Auch längere Arbeiten können ermüdungsarm durchgeführt werden.
Einfach regulierbare Einschraubtiefe
Verstellbarer Tiefenanschlag
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!