Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Dry lubricant spray PTFE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dry lubricant spray PTFE

Dry lubrication, does not attract dirt and dust

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Beseitigt Quietschen, Knarren und Schwergängigkeit


Bietet langanhaltenden Schutz gegen Verschleiß



Filmstärke von 10 µm


Einsatz auch bei kleinsten Toleranzen in der Feinmechanik möglich



Sehr hohe Beständigkeit


  • Temperaturbeständig von –180°C bis +260°C (temporär)

  • Dauerhaft beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen


Mineralölfrei



Silikonfrei

Hinweis

Raucher müssen nach Gebrauch die Hände waschen. Rauchen kontaminierter Tabakwaren kann gesundheitliche Störungen verursachen.