Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Drop-in anchor W-ED/A4
Female thread anchor with metric thread for economical anchoring in concrete, A4 stainless steel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Malá hloubka vývrtu
- Vysoké pracovní zatížení
- Ovládání optické instalace a ochrana rukou při montáži pomocí značkovacího nástroje
- Strojní nástroj usnadňuje a urychluje instalaci
- Okamžité zatížení - bez čekání
- Upevnění lze kdykoli znovu demontovat
- Připevnění lze ukotvit pomocí upevňovacího šroubu nebo závitové tyče
- Montáž nevyžaduje krouticí moment
- Vrták s dorazem v kombinaci s nasazovacím rozpínacím nástrojem usnadňuje a urychluje instalaci. Díky shodným vyvrtaným otvorům je montáž ještě bezpečnější
- ETA-02/0044 pro individuální upevňovací bod, varianta 7, beton bez trhlin
- ETA-05/0120 pro kotvy v redundantním nestrukturálním systému v nenosných systémech z betonu s trhlinami i bez trhlin, M6–M16
- Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4102-2:1977-09 (jednotná teplotní křivka)
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-05/0120)
Zatloukací kotva W-ED /S viz [13.1]
- Individuální upevňovací bod: Beton normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (beton bez trhlin)
- Kotvy v nestrukturálním redundantním systému: Ukotvení nenosných systémů (M6–M16, beton s trhlinami i bez trhlin)
- Vhodné pro upevňování na závitové tyče, kovové konstrukce, kovové profily, mříže, kabelová vedení, potrubí, montážní kolejnice atd.
- Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)
- W-ED/A4 (nerezová ocel A4) lze používat v suchých interiérech, v exteriéru (včetně průmyslových prostředí a přímořských oblastí) nebo ve vlhkých místnostech, pokud není prostředí mimořádně agresivní
- W-ED/HCR (HCR = vysoce korozivzdorná ocel) lze použít v oblastech s velmi vysokým rizikem koroze (např. prostředí krytých bazénů, silniční tunely, špatně větraná parkoviště nebo části ponořené v mořské vodě nebo na ně působí slané mořské ovzduší)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!