Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
CUT+COOL Perfect drilling and cutting oil
CUT+COOL Perfect drilling and cutting oil - 1
CUT+COOL Perfect drilling and cutting oil - 2
CUT+COOL Perfect drilling and cutting oil - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

CUT+COOL Perfect drilling and cutting oil

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sichere und effiziente Anwendung


  • Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen

  • Längere Werkzeugstandzeit

  • Hoher Korrosionsschutz

  • Schweißbar ohne vorheriges Reinigen bei geringen Einsatzmengen


Als Minimalmengenschmierstoff einsetzbar


Höchste Leistung, beste Ergebnisse durch speziell abgestimmte Komponenten



Beweist Leistungsstärke auch bei nicht optimal eingestellten Werkzeugen

Hinweis

Ölgetränkte Putzlappen nur in nichtbrennbaren, selbsttätig und dicht verschließenden und entsprechend gekennzeichneten Behältnissen aufbewahren (BGI 560)! Unter der Produktbezeichnung Cut & Cool Bohr und Schneideöl Perfect – Spray (0893 050 008) ist das Bearbeitungsöl auch als Aerosol verfügbar.

Anwendungsgebiet
Bohr- und SchneidölBohr- und Schneidöl PerfectBohr- und Schneid- paste PerfectBohr- und Schneidöl EcoBohr- und Schneid- schaumSchneidöl DVGWKühlschmier-
stoff Ultra
Kühlschmier-
stoff Ultra HD
Werkstoffe
Bearbeitungsvorgänge
Merkmale
BasisMineralölMineralöl mit synt. EsterMineralöl mit synt. EsterSynt. EsterGlycol und EsterEsterMineralölMineralöl
Stahl, legierter Stahlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
hochlegierter Stahlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Guss, Graugussxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hartmetallxxxxxxxxxxxxxxxxx
Buntmetall (Kupfer, Messing, ...)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titanxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnesiumxxxxxxxxxxxxxxxx
Aluminium, Aluminiumlegierungenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Drehen, Drehautomatxxxxxxxxxxxxxx
Bohren, Senken, Reibenxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tiefbohrenxxxxxxxxxxxxxxx
Sägenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gewindeschneidenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gewindeformen, Rollenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fräsenxxxxxxxxxx xxx
Schleifenxxxxxxxxxxxxx
Umformen, Walzen, Biegenxxxxxxxxxxxxxx
Stanzen, Feinstanzenxxxxxxx xxx
Räumen, Verzahnenxxxxxxxxxxxxxxx
Visikosität (mm²/s)1225pastös35n. a.56676
Minimalmengenschmierung
Kennzeichnungsfrei
Überkopf einsetzbar
DVGW-Zulassung
Biologisch abbaubar/ Lebensmittelfreigabe
Sehr hohe Schmierleistungen
Sehr hohe Werkzeugstandzeiten
Kaum Rauchentwicklung
Extrem geringer Verbrauch
Gute Kriecheigenschaften
Borsäurefrei
Schaumarm
Sehr hohe mikrobielle Stabilität
Wassergefährdungsklasse11112111
Formaldehydfrei
Sehr gute Hautverträglichkeit (Aminfrei)
xxx hervorragend geeignet
xx gut geeignet
x wenigeer gut geeignet
⎷ trifft zu