Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
CUT+COOL Perfect drilling and cutting oil
High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bezpečná a efektivní práce použití
- Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace
- Dlouhá životnost nástroje
- Vysoce kvalitní ochrana proti korozi
- V malém množství lze svařovat bez předběžného čištění
Lze používat pro mazání v minimálním množství
Optimální parametry a nejlepší výsledek díky speciálně sladěnému složení
Spolehlivé chování i na nástrojích o nesprávných parametrech
Čistící utěrky nasáklé olejem by měly být skladovány pouze v nehořlavých, samozavíracích, těsně uzavřených a vhodně označených nádobách (BGI 560)! Tento obráběcí olej je také k dispozici jako aerosol pod názvem „Vrtací a řezný olej Cut & Cool Perfect – sprej“ (0893 050 008).
| Olej na vrtání a řezání | Olej na vrtání a řezání Perfect | Vrtací a řezná pasta Perfect | Olej na vrtání a řezání Eco | Vrtací a řezná pasta | Řezný olej DVGW | Chladicí mazivo Ultra | Chladicí mazivo Ultra HD | |
| Materiály | ||||||||
| Obrábění | ||||||||
| Vybavení | ||||||||
| Základní materiál | Minerální olej | Minerální olej se syntetickým esterem | Minerální olej se syntetickým esterem | Synt. ester | Glykol a ester | Ester | Minerální olej | Minerální olej |
| Ocel, legovaná ocel | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Vysoce legovaná ocel | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Litina, šedá litina | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Karbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Neželezný základní kov (mosaz, měď, bronz atd.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Hořčík | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Hliník, slitiny hliníku | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Soustružení, automatické soustruhy | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Vrtání, zahlubování, vystružování | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Hluboké vrtání | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Řezání | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Řezání závitů | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Tváření závitů, válcování | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Frézování | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Pískování | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Tváření, válcování, ohýbání | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Děrování, jemné děrování | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Protahování, ozubení | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Viskozita (mm²/s) | 12 | 25 | pastovitá | 35 | není k dispozici | 5 | 66 | 76 |
| Mazání s minimálním množstvím | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Bez povinných výstražných symbolů | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Lze použít obráceně | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Certifikace DVGW | ⎷ | |||||||
| Biologicky rozložitelný/schválený pro použití s potravinami | ⎷ | |||||||
| Mimořádně velký mazací výkon | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Mimořádně dlouhá životnost nástroje | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Minimální kouřivost | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Mimořádně nízká spotřeba | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Dobrá vzlínavost | ⎷ | |||||||
| Bez obsahu kyseliny borité | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Nízká pěnivost | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Mimořádně vysoká mikrobiální stabilita | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Třída ohrožení vody | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Neobsahuje formaldehyd | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Mimořádně šetrné k pokožce (bez obsahu aminů) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx vynikající vhodnost xx dobrá vhodnost x méně příznivá vhodnost ⎷ lze použít | ||||||||
Chladicí kapalina nemísitelná s vodou pro obrábění a tváření oceli, vysoce legované oceli, hliníku, neželezných základních kovů, titanu, karbidu wolframu, litiny atd.
Výrobek se zpracovává tak, jak byl dodán.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!