Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
High drilling performance thanks to innovative shaft base and active centre drill bit
Universally suitable for core bits 1 ¼ inch from dia. 52 mm
For tool-free core bit changes and virtually dust-free drilling
High-tech diamond wet core bits with extremely fast drilling speed even in iron reinforcements and very long service life for all construction trades.
For virtually dust-free drilling
Extremely versatile, high-quality socket outlet drill bit, with a high drilling speed and very long service life, plus connecting thread M16.