In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Sortierung
The professional wood drill bit is ideally suited for precise and split-free drilling in various types of wood, especially in hard, coated chipboard.
Drills up to 10 times faster than a standard flat drill bit
Consisting of 1/4 inch bit drills, 1/4 inch bit holder and bits
The countersinking specialist for terrace construction, with 1/4 inch type E bit holder.
For precise drilling up to a diameter of 7 mm