In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Sortierung
Precision steel drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
19-piece in system box, assembly drill for quick working in steel & stainless steel, tip angle 130°
The drill bit for drilling stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for very general steel applications up to 1200 N/mm² strength and cast iron.
25-piece in system box, assembly drill for quick working in steel, tip angle 130°.
Stepped drill bit with unique SMART STEP technology and dynamically curved rake between the individual step transitions for extremely fast and comfortable use in all common materials with a material thickness of up to 3.5 mm.
19-piece in system box, assembly drill for quick working in steel, tip angle 118°.