In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Sortierung
6 Artikel mit 10 Ausführungen gefunden
For simple removal of spot welds
The universal high-performance drill cutter for separating spot welds and all types of material connections on all bodywork panels including ultra high-strength components (BTR, BOR, WU steel etc.) on all kinds of vehicles, e.g. on A-pillars, B-pillars, sills etc.
Universal, high-performance spot weld cutter for removing spot welds on body panels, including high-strength components (BTR, BOR etc.), in all types of vehicles, e.g. on the A-pillar and the B-pillar, car door sill protector etc.
The economical standard spot weld drill bit for loosening spot welds with hand-held drills on conventional bodywork panels up to 850 N/mm² strength on all kinds of vehicles.
The extremely durable spot weld drill bit with Magma multi-layer coating for loosening spot welds with hand-held drills on high-strength bodywork panels up to 1200 N/mm² strength on all kinds of vehicles.
The perfect solution with step on the drill tip for the safe loosening of spot welds with hand-held drills on conventional bodywork panels up to 850 N/mm2 strength without running the risk of drilling through to the second panel. Suitable for all types of vehicles.
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.