Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
Nalezeno položek: 6, počet verzí: 10
For simple removal of spot welds
The universal high-performance drill cutter for separating spot welds and all types of material connections on all bodywork panels including ultra high-strength components (BTR, BOR, WU steel etc.) on all kinds of vehicles, e.g. on A-pillars, B-pillars, sills etc.
Universal, high-performance spot weld cutter for removing spot welds on body panels, including high-strength components (BTR, BOR etc.), in all types of vehicles, e.g. on the A-pillar and the B-pillar, car door sill protector etc.
The economical standard spot weld drill bit for loosening spot welds with hand-held drills on conventional bodywork panels up to 850 N/mm² strength on all kinds of vehicles.
The extremely durable spot weld drill bit with Magma multi-layer coating for loosening spot welds with hand-held drills on high-strength bodywork panels up to 1200 N/mm² strength on all kinds of vehicles.
The perfect solution with step on the drill tip for the safe loosening of spot welds with hand-held drills on conventional bodywork panels up to 850 N/mm2 strength without running the risk of drilling through to the second panel. Suitable for all types of vehicles.
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.