Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Down pipe replacement film
Protects façades from soiling and structural damage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sicherer Schutz der Fassade
- Kostengünstiger als Kunststoffrohre
- Fallrohr-Ersatz kann für alle Ablaufrohre bis 150 mm Durchmesser eingesetzt werden
Einfache Handhabung
- Schnell und einfach zu Montieren und zu Entfernen
- Praktische Abrollbox erleichtert die Verarbeitung
Fallrohr-Ersatz wird verwendet, wenn das Ablaufrohr vorübergehend entfernt wird, z.B. bei Maler- oder Spenglerarbeiten. Das Regenwasser fließt dann nicht an der Fassade entlang, sondern durch den Folienschlauch.
Die Abrollbox wird auf den Boden gestellt und der Fallrohr-Ersatz nach oben bis zum Ablaufstutzen gezogen. Der Fallrohr-Ersatz wird mit Hilfe von Kabelbindern oder Klebebändern am Ablaufstutzen fixiert. Zusätzlich empfiehlt sich eine Befestigung in der Mitte und am unteren Ende.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!