Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Double-sided adhesive tape
Due to its outstanding adhesive properties, the tape is suitable for bonding a broad range of materials, e.g. wood, metal, plastic, glass, stone etc. Can be used indoors and outdoors.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vynikající přilnavost
Díky výjimečné lepivosti je páska vhodná pro spojování široké škály materiálů, např. dřeva, kovů, plastů, skla, kamene atd.
Lze ji odtrhávat rukou
Rychlá a snadná aplikace pásky.
Odolná vůči UV záření a vlhkosti
Lepicí pásku lze používat ve vnitřních i venkovních prostorách.
Odolává stárnutí
Při správném použití si páska může udržet přilnavost i po mnoho let.
Lepené povrchy musí být suché a zbavené prachu, maziv a silikonu. Pro zajištění dobré přilnavosti je nutné pásku na lepený materiál řádně přitlačit. Optimální konečné pevnosti dosáhne za 24 hodin. U citlivých povrchů (např. PP, PE, pryž) a porézních povrchů (např. dřevo a kámen) proveďte předběžné testy. Při lepení plastů obsahujících změkčovadla může dojít k ovlivnění lepivé vrstvy. To negativně ovlivní pevnost lepidla.
| Základní tabulka materiálů pro oboustranné lepicí pásky | ||||||
| Oboustranná lepicí páska Multi Tack | Oboustranná lepicí páska | Oboustranná lepicí páska MULTI | Oboustranná lepicí páska STRONG | Lepicí páska pro výstavbu na veletrzích | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Asfaltové podklady | - | - | - | - | - | |
| Silikon | - | - | - | - | - | |
| Plast | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polykarbonát (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyetylen (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropylen (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Kov/dřevo | Hliník (eloxovaný) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Hliník (s nátěrem) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Ocel | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Buk | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Jiné | Sklo | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| 1 = omezená adheze 2 = střední adheze 3 = dobrá adheze 4 = velmi dobrá adheze 5 = vynikající adheze - = žádná adheze | ||||||
Pro lepení dřeva, kovů, plastů, papíru, plsti a lepenky v různých průmyslových oborech, např.:
- Lepení příček při výrobě oken
- Lepení bednění fasád
- Upevňování při výrobě nákladních a obytných vozidel
- Zdvojování v dřevostavbách
- Upevňování držáků kabelů a kabelových kanálů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!