Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Metric double open-end wrench with two widths across flats
Metric double open-end wrench with two widths across flats - 1
Metric double open-end wrench with two widths across flats - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metric double open-end wrench with two widths across flats

Robust design

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ergonomischer Doppel-Maulschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Maulschlüssel mit jeweils 2 Schlüsselweiten sorgt durch seine Maulstellung mit 15° für eine effiziente Kraftübertragung

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit

  • Die Köpfe sind besonders stark ausgeprägt und halten auch hohen Beanspruchungen stand


Normgerecht und hohe Qualität


  • Der Doppel-Maulschlüssel entspricht der DIN 3110 / ISO 1085

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt, die Köpfe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung"