Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Door damper Soft-close HAR
Gentle cushioning for wood/aluminium framed doors or negative furniture hinges from the automatic Nexis series
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zur Dämpfung von zufallenden Möbeltüren
Kein lautes Aufschlagen der Türe auf die Korpusseite und sanftes Schließen der TüreNahezu lautloses Schließen der Tür
Befestigung über Exzenter rechts/links verwendbar
Mit Stellschraube
Feineinstellung auf verschiedene Öffnungswinkel und Kröpfungen
Werte bezogen auf Türen mit Kantenradius 1 mm. Wir empfehlen einen Probeanschlag. Bei Verwendung von Holzrahmen, die schmaler als 60 mm sind, empfehlen wir einen Probeanschlag. Bei Verwendung von Alurahmen dürfen an der Stelle, an der Soft-close HAR montiert sind, keine Dichtungen und kein Silikon verwendet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!