Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Door closer GTS 630 with slide rail
Universal door closer. All four variants can be installed on doors up to 1100 mm wide
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Hydraulický zavírač dveří s řízeným zavíracím procesem
- Zvýšená ochrana díky krytu odstranitelnému pouze pomocí nástrojů
- Štíhlé provedení
- Přesné ovládání rychlosti zavírání a dorazu pomocí vnitřního šestihranného šroubu ze strany
- Lze přizpůsobit místním podmínkám
Klasifikační klíč: 3/4 | 8 | 1–4 | 1 | 1 | 3
Užitná třída: 3/4
Nepřetržitý provoz: 8
Velikost zavírače dveří: 1–4
Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1
Bezpečnost: 1
Odolnost vůči korozi: 3
Mechanický zámek, pružinovou svěrku nebo úhelník na překlady nelze použít pro protipožární a protikouřové dveře.
Tlumení otvírání nefunguje s čelní montáží / na straně proti závěsu.
Pro montáž zavírače dveří ve vlhkých prostorách, nechráněné venkovní instalace nebo použití v prostředí s obsahem agresivních a korozivních látek je nutno použít speciální verzi nebo jiná ochranná opatření.
 
 
 
 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!