In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Sortierung
Powerful nailer for processing pin nails with a width of 1.4 mm and a length of 25–64 mm
Especially lightweight and handy nailer for nails with a diameter of 1.2 mm and a length of 15–54 mm
Powerful nailer for processing staples with a width of 10.8-11.3 mm and a length of 35-75 mm
Powerful, light pneumatic nailer for processing half-head strip nails with a 30–34° angle
Powerful nailer for processing adhesive nails with a diameter of 2.5–2.8 mm and a length of 22–35 mm
High-performance gas device for wood connections with 34° magazine