Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
Powerful, light pneumatic nailer for processing half-head strip nails with a 30–34° angle
Powerful pneumatic nailer for processing round-head strip nails at a 21–22° angle, with a diameter of 2.9–4.1 mm and a length of 50–90 mm
Powerful nailer for use with coil nails in diameters 2.5–3.8 mm, length 45–90 mm
Powerful nailer for processing pin nails with a width of 1.4 mm and a length of 25–64 mm
Powerful combi unit for connecting various fastening elements: Type WN staples, type W155 staples and T nails.
Powerful nailer for processing staples with a width of 10.8-11.3 mm and a length of 35-75 mm