In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Sortierung
7 Artikel mit 7 Ausführungen gefunden
Powerful, light pneumatic nailer for processing half-head strip nails with a 30–34° angle
Powerful pneumatic nailer for processing round-head strip nails at a 21–22° angle, with a diameter of 2.9–4.1 mm and a length of 50–90 mm
Powerful nailer for use with coil nails in diameters 2.5–3.8 mm, length 45–90 mm
Powerful combi unit for connecting various fastening elements: Type WN staples, type W155 staples and T nails.
Especially lightweight and handy nailer for nails with a diameter of 1.2 mm and a length of 15–54 mm
Very lightweight, powerful device for processing staples with a width of 12.8 mm and a length of 4–16 mm
Handy, powerful device for processing staples with a width of 5.7 mm and a length of 10–40 mm
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.