Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
Nalezeno položek: 4, počet verzí: 4
Powerful nailer for processing pin nails with a width of 1.4 mm and a length of 25–64 mm
Powerful nailer for processing adhesive nails with a diameter of 2.5–2.8 mm and a length of 22–35 mm
High-performance gas device for wood connections with 34° magazine
Powerful nailer for processing staples with a width of 10.8-11.3 mm and a length of 35-75 mm
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.