Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vernier callipers, digital
Vernier callipers with thumb roller, locking screw and depth gauge.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Maßeinheit: metrisch oder Zoll, direkte Umrechnung
- LCD-Digitalanzeige 10 mm
- Datenausgabe RS 232-kompatibel
- Batterie: 1,5-V-Silberoxid-Batterie (SR44)
- Batteriespannungsanzeige auf dem Display
- Automatische Abschaltung nach 5 min
- Edelstahl, gehärtet und geschliffen
- Messflächen geschliffen und geläppt
- Mit Feststellschraube
- Flacher Tiefenanschlag
- Gewindetabelle auf der Rückseite, Tiefenanschlag am Messschieber
Lieferung in Kunststoffbox.
Der Messschieber verfügt über zwei Messschenkel auf jeder Seite zur Messung von Innen- und Außenmaßen. Der Messschieber ist außerdem mit einem Tiefenmaß ausgestattet, das beispielsweise zur Messung von Bohrungen verwendet werden kann. Auf der Rückseite des Messschiebers befindet sich eine Tabelle zum Nachsehen des Durchmessers von Kernbohrungen beim Gewindeschneiden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!