Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Digital spirit level
Spirit level protected against water and dust with low-torsion light metal profile, two digital displays and three vials
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rychlá a přesná měření
- Dva velké, jasné a osvětlené displeje – jeden na přední a jeden na horní frézované měřicí ploše – umožňují rychlé odečítání naměřené hodnoty
- Akustické vedení náklonu, které lze vypnout, vydává nepřetržitý tón při 0° ve vodorovné a svislé rovině pro vyrovnání bez pohledu
- Dvě vertikální trubičky vodováhy zabraňují nepříjemnému kroucení pro čtení hladiny
- Velmi snadno čitelné bloky trubiček vodováhy z akrylového skla s vykládanými, korozivzdornými odečtovými kroužky
- Velmi přesné i při kolísavých teplotách
- Dvě frézované měřicí plochy zaručují velmi vysokou přesnost i při měření nad hlavou
- Snadno odnímatelné koncové krytky pro přechod na měření povrchů
Robustní a praktické
- Fluorescenční tekutina trubiček vodováhy je vysoce odolná vůči UV záření, aby se zabránilo změně barvy
- Velmi hladký povrch s červeným elektrostatickým práškovým povlakem pro snadné čištění
- Koncovky tlumící nárazy
- Dvě rukojeti z 2složkového plastu pro pohodlnou manipulaci a pevný, bezpečný úchop
- Stupeň krytí IP65 chrání před prachem a vodou i v náročných pracovních podmínkách
- Dvě baterie (jsou součástí dodávky) zajišťují dlouhou životnost
Digitální vodováhu lze používat všude tam, kde jsou vyžadována přesná měření, jako je konstrukce, umístění nábytku nebo polic, terénní úpravy a zahradnictví nebo kovoobrábění.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!