Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Professional digital multimeter
Versatile TRMS multimeter, provides the most important functions for daily use in skilled trades, business and industry. For maintenance, installation, service. Robust due to shock-proof cover.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Měření napětí: AC, DC
- Měření proudu: AC, DC, od pouhých 10 µA
- Měření odporu, kapacity, teploty
- Testování průchodnosti, zkouška diod
- Měření napětí s nízkou impedancí (VLOWZ = 500 kΩ), nastavitelné
- Bezkontaktní indikátor napětí (NCV): Zobrazeno červeně při nebezpečném napětí
- Vestavěná dioda LED pro zjednodušenou práci v tmavém prostředí (osvětluje měřicí bod)
- Velký podsvícený displej LCD pro optimální čitelnost
- Rozlišení 6000 číslic pro vysokou přesnost
- Automatický výběr rozsahu, AC/DC – detekce a vypnutí
- Pojistky se velmi snadno mění
- Připevnění zařízení ke spínacím skříním, kovové dveře s magnety v ochranném krytu proti nárazům
- Nastavitelná sklopná vzpěra umožňuje instalaci v různých úhlech sklonu
- Držák pro zkušební hroty s roztečí 19 mm zjednodušuje měření na zásuvkách
Podrobný popis inovativních funkcí a naměřených hodnot naleznete v technickém listu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!