Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Automotive multimeter mm 50/20
Modern, digital multimeter, specially developed for professional applications in garages.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Umožňuje měření, která jsou specificky vyžadována v prostředí vozidla
Kromě konvenčních měření lze provádět také měření rychlosti otáčení, úhlu zavírání a pracovního cyklu.
Měření je možné až do 20 A (pozor: pouze do 50 V!)
Běžné multimetry měří až 10 A, což za určitých okolností nestačí pro moderní vozidla.
Obsah dodávky
- Univerzální měřicí přístroj pro automobilový průmysl
- Měřicí kabely
- Krokosvorky
- Snímač teploty
- Kalibrační list
- Pohotovostní pouzdro
- Uživatelská příručka
Měření je možné pouze do 50 V/AC. Nevhodné pro měření v domácích instalacích a vysokonapěťových systémech v elektrických nebo hybridních vozidlech!
Vozidla s elektrickými systémy 12 V a 24 V.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!