Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Digital multimeter MM 600 TRMS
Modern, digital multimeter with effective value measurement (TRMS), cable break detector and LED pocket torch for professional use in trade and industry.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Model Würth MM 600, který je určen pro bezpečné použití v prostředí CAT IV 600 V, nabízí základní funkce pro detekci závad a různých problémů v elektrických a elektronických systémech.
Vlastnosti:
- Vhodné pro měření proudu AC/DC, napětí AC/DC, odporu, průchodnosti a diod
- Lze použít pro napětí AC/DC do 600 V, a také pro proud AC/DC do 10 A.
- Měření odporu až do 20 MΩ
- Bezkontaktní zkoušečka napětí (vizuální a akustická) pro rychlou detekci přerušení kabelu
- Uložení zobrazení (funkce přidržení)
- Automatické vypnutí po 15 min.
- Jištěné vstupy pro ochranu měřicího zařízení
- LCD displej pro 2000 hodnot
- Splňuje normu EN 61010-2-033
Používejte osobní ochranné prostředky podle dané třídy měření.
Elektroinstalace, stavba rozváděčů, solární technologie, hybridní E-K soustavy a obecné elektrické a elektronické systémy.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!