Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Digital calliper RW Edition
Digital calliper RW Edition - 1
Digital calliper RW Edition - 2
Digital calliper RW Edition - 3
Digital calliper RW Edition - 4
Digital calliper RW Edition - 5
Digital calliper RW Edition - 6
Digital calliper RW Edition - 7
Digital calliper RW Edition - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Digital calliper RW Edition

Callipers with calibration certificate and a measuring range of 150 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Digital-Messschieber mit Reinhold Würth-Signatur

  • Messbereich bis 150 mm

  • Zwei Tasten zum Umschalten Ein/Aus/Null und Metrisch/Zoll

  • Sehr gut ablesbares Display auch aus größeren Blickwinkeln

  • Hohe Lebensdauer und zuverlässige Messungen dank verstärktem Kunststoffgehäuse und geschliffener Messschenkel

  • Einfaches Übernehmen von Messergebnissen mit der Feststellschraube zum Arretieren an der Oberseite

  • Abschaltautomatik nach ca. 20 Min.

  • Gewindetabelle auf der Rückseite des Messschiebers und in der Kunststoffbox

  • Lieferumfang: 1 x Digital-Messschieber, 1 x Knopfzelle CR2032, 1 x Kunststoffbox, 1 x Kalibrierschein
Hinweis
  • Den Messschieber sauber und trocken halten. Flüssigkeit kann die Führung beschädigen

  • Oberflächen sollten vorsichtig mit Baumwollgewebe gereinigt werden

  • Niemals Benzin, Aceton und andere organische Lösungen verwenden

  • Niemals Spannung an Teile des digitalen Messschiebers anlegen, (z. B. gravieren mit einem elektrischen Stift), da dies den Stromkreis beschädigen kann