Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
HSS Performance die for standard metric ISO thread

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

HSS Performance die for standard metric ISO thread

HSS high-performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill screwdrivers or manually in the die holder in steel up to 900 N/mm² strength, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flexibler Einsatz mit Akku-Bohrschraubern und auf der Drehbank


Die Schneideisen nach Werksnorm im Außendurchmesser 25x9 mm ermöglichen ein zeitsparendes, lehrenhaltiges Schneiden (M3-M10) und Reparieren (M3-M12) von Außengewinden im 3-Backenfutter in Verbindung mit dem speziell hierfür entwickelten Adapter (Art.0659999001).



Ökonomischer Einsatz von Hand


Anstatt von fünf Werkzeugen wird nur ein einziger Schneideisenhalter zum Schneiden von Außengewinden M3-M12 von Hand benötigt.



Herausragende Performance


  • Bis zu 2-fach höhere Standzeit dank Oberflächennitrierung und neu entwickelter Werkzeuggeometrie

  • Exzellente Spanabfuhr in Schneidrichtung dank Schälanschnitt


Hohe Prozesssicherheit


Durch die geläppte, nitrierte Oberfläche und einen längeren Anschnitt



Komfortables Arbeiten


  • Leichteres Anschneiden und kleineres Drehmoment gegenüber konventionellen Schneideisen

  • Weniger Reibung gegenüber konventionellen Schneideisen

  • Beidseitig einsetzbar durch beidseitigen Anschnitt