Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diamond cutting disc Multi Longlife VX
Equally suitable for hard and soft materials in building construction, civil engineering and all related trades working with comparable materials. Very economical thanks to an extremely long service life.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Speciální tvar segmentu a připojení pro
- Velmi dlouhá životnost
- Velmi vysoká řezná rychlost
- Mnohem všestrannější použití
Ochrana proti podříznutí, zejména v abrazivních materiálech
Díky speciálně uspořádaným ochranným segmentům na kotoučích o průměru 115 až 150 mm
Optimální odvod prachu a chlazení
Speciálně konstruované segmenty X-struktury přivádějí chladicí vzduch a odvádějí prach pryč od řezu. Speciální chladicí otvory sestavené ve tvaru šipky poskytují přídavné chlazení a slouží jako dobře viditelný ukazatel směru
Hladší chod a příjemnější pracovní podmínky
Speciální inovativní geometrie drážek snižuje nekontrolované vibrace a nepříjemný hluk při provozu
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných rychlostech příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku - stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Věnujte pozornost informacím na štítku (max. rychlost!), omezení použití a bezpečnostním pokynům
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
- ∅115 až 150 mm optimalizováno pro použití při řezání zdiva
- Pro suché i mokré řezání
- Vhodné zejména pro beton, železobeton (do 25 mm), obnažený beton, abrazivní beton, měkké/tvrdé vápenopískové cihly, granit, cihly zvonivky, pemza, maltu/omítku
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!