Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Segmented construction site diamond cutting disc
Very versatile, long-lasting and cost-effective construction site disc, which is also suitable for use on wall chasers
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vysoká hospodárnost: výška segmentu 10 mm zajišťuje dlouhou životnost, hladký řez a ekonomický provoz
- Lepší řezné vlastnosti, protože lopatkové segmenty poskytují lepší rozptyl tepla a odvod třísek ve srovnání s běžnými segmenty.
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Oddělený velký průřez obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku – stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj sice zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný oděv
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
- Zvláště vhodné na starý beton, beton, vymývaný beton, lehký železobeton, Poroton, pálené cihly, betonové trubky, zámkovou dlažbu, měkké kabřincové cihly, abrazivní beton, vápenopískové cihly
- Pro suché i mokré řezání
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!