Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamond cutting disc, turbo, construction site
Very good standard disc for use on construction sites with different materials.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geschlossene Schneidkante
Sehr sauberer Schnitt
Prägung Hauptscheibe (geprägt) mit Ø 180 und 230 mm
- Sehr ruhiger Lauf
- Die Scheibe wackelt und vibriert nicht.
Kühlöffnungen
Verbesserte Wärmeableitung
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen bei unzureichender Umfangsgeschwindigkeit vorzeitig.
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (mit starkem Funkenflug als Erkennungsmerkmal) die Scheibe in abrasivem Material, z. B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen.
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt).
- Ohne Druck arbeiten: Das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für gerade Schnitte konstruiert. Kurvenschnitte verformen das Blatt, und es entstehen Kernrisse und Segmentabbrüche - Verletzungsgefahr!
- Trotz des Sicherheitsniveaus, das dieses Werkzeug bietet, immer mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten.
- Die Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Nutzungseinschränkungen und Sicherheitshinweise beachten.
- Der Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit der Drehrichtung der Maschine übereinstimmen.
- Nicht zulässig zum Seitwärtsschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden.
- Das Anbringen muss durch eine sachkundige Person erfolgen (keine Kraft anwenden, saubere Spannflansche gleicher Größe verwenden, Probelauf durchführen).
- Beschädigte, falsch angebrachte oder falsch eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schweren Verletzungen führen.
Für Winkelschleifer
Für Trocken- und Nassschnitt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!