- Für Trocken- und Nassschnitt
- Leistungsstarke Diamanttrennscheibe zum Schneiden von Asphalt, Estrich und ähnliche abrasive Materialien
- Maschinenleistung bis 15 kW
- TOP H13 Qualität wie von 0668 116 … bekannt
- 13 mm Segmenthöhe
Ideal geeignet: Asphalt
geeignet: Sandstein, Beton, Frischbeton, Poroton, Kalksandstein
Anwendungstipp:
Die Scheibe ist mit Tiefziehsegmenten ausgestattet anstatt der handelsüblichen Schrägschutzsegmente. Mit Hilfe der Segmente wird ein Hinterschliff vermieden, der die Segmente an der Schweißnaht beschädigt.
Hinterschliff entsteht durch abrasives Material (Asphalt, Ziegel, Frischbeton, …)
Tiefziehsegmente
- Gleich hoch wie der Rest
- Scheibe läuft rund
Schrägschutzsegmente
- Scheibe neigt zum „haken“
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!