Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Speed Omni-Cut diamond cutting disc, construction site
Yellow for construction sites. For angle grinders. Enormously versatile and extremely fast. Specially developed for use in frequently changing materials. Also optimally suited for use by rescue services (fire departments, technical relief organisations etc.).
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Flexibilní a rychlá práce
Ideální pro všechny uživatele, kteří potřebují řezat jen příležitostně, ale vyžadují flexibilitu a rychlost.
Slouží k řezání prakticky všech materiálů
Diamantové částice uložené přímo na hlavním břitu pomocí speciálního vakuového procesu (BSL) tvoří mimořádně agresivní brusný povrch, který funguje dobře i na velmi tuhé materiály.
Snadná práce
Přídavné brusné plochy z karbidu křemíku na hlavním břitu rozšiřují řez a usnadňují tak práci.
Podstatně nižší teplota při řezání
Chladicí otvory umístěné přímo pod segmentem zajišťují optimální chlazení hlavního břitu v kombinaci s chladicími otvory uspořádanými do tvaru šipek ukazujících směr otáčení.
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Dělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení přítlaku – váha elektrického nástroje je dostačující. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů - hrozí úraz!
- Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky!), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na elektrickém nástroji
- Nepoužívejte pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Pro suché i mokré řezání
Např. pro prořezávání zábradlí, gumy nebo skla
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!