Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Longlife & Speed roof diamond cutting disc
Developed for the roofing trade, super-thin, with extremely high ease of cutting, very long service life and wide range of applications
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Optimální kvalita řezu díky zvláště tenkému, jemně ozubenému, uzavřenému břitu. Umožňuje dokonale přesný, rychlý řez s čistou hranou.
- Absolutně hladký chod, kotouč se netřese a nevibruje díky vlnitému podkladu se speciálním vyztužením ve středu
- Řezání bez nutné síly, extrémně tenký segment přesně koncentruje řeznou sílu
Optimalizované chlazení a spolehlivá indikace směru díky speciálním chladicím otvorům ve tvaru šipky, které zajišťují dodatečné chlazení a slouží jako permanentní ukazatel směru rotace
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při extrémně nízké obvodové rychlosti se rychle opotřebují
- Pokud se řezný výkon zhorší (což je indikováno silným jiskřením), naostřete znovu kotouč několika řezy v abrazivním materiálu, například v pískovci
- Obrobky s většími průřezy je třeba řezat v několika sekcích (oscilační řez)
- Práce bez přítlaku – stačí vlastní váha elektrického nástroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů. Riziko poranění!
- Nástroj je sice bezpečný, přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí odpovídat směru otáčení elektrického nástroje
- Nepoužívejte pro boční broušení
- Použijte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Brusné nástroje, které jsou upnuty nebo použity nesprávně nebo jsou poškozeny, jsou nebezpečné a mohou způsobit vážné zranění
- Vhodný zejména na měkké tvrdé pálené cihly, starý i nový beton, hrubozrnný beton, zámkovou dlažbu, betonové roury, mramor, měkkou/tvrdou žulu, kameninové roury, měkké/tvrdé kabřincové cihly, měkký/tvrdý Poroton, betonové dlaždice a tašky, glazované a frankfurtské střešní tašky
- Pro suché i mokré řezání
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!