Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diamond disc Cut & Grind, M14
Diamond disc with M14 direct mounting for cutting and grinding (breaking sharp edges)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Přímá montáž M14 umožňuje přímé našroubování na vřeteno stroje a řezání v rovině
- Uzavřená řezná hrana zajišťuje čistý řez
- Speciální chladicí otvory
- Ideální pro kameníky, zahradníky a krajináře, podlahové obkladače a stavební průmysl
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných rychlostech příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez přítlaku – stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Věnujte pozornost informacím na štítku (max. rychlost!), omezení použití a bezpečnostním pokynům
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
- Dělení a broušení (srážení ostrých hran) tvrdých materiálů/přírodního kamene, zejména žuly, mramoru apod.
- Ideální pro kameníky, zahradníky a krajináře, podlahové obkladače a stavební průmysl
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!