Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Long-life & Speed diamond cup wheel for hard material
Highly versatile, premium cup wheel with extremely high removal rate and a very long service life. For an excellent surface finish, due to the innovative "Duo Bond" shaft segment.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Deutlich schnelleres, effizienteres Arbeiten
Spezielles Wellensegment ("Duo Bindung“) mit Doppelfunktion: Finish und Abtrag.
Optimale Staubabsaugung
Durch Kombination aus speziellem Trägerkörper mit sehr großen Öffnungen und Wellensegment.
Einer für alles
Schleift nahezu alle Beton- und Stein-Materialien
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!