Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
SIDE CUTTER REDSTRIPE
Side-cutting plier or diagonal plier are intended for the cutting of wire indenting and wedging the wire apart such copper, brass, iron, aluminum and steel wire.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Norma: DIN ISO 5749
Chrom-vanadová ocel
Chrom-vanadová slitina (směs dvou či více kovů) zvyšuje odolnost proti korozi a poskytuje dodatečnou pevnost a tvrdost v náročných
Dvouvrstvý perleťový niklový povlak
Vynikající odolnost proti korozi a opotřebení.
Tvrdost řezného kotoučku 58–62 HRC s úhlem 80°
Tvoří hladký, čistý řez při minimálním úsilí
Geometrie příčného řezu a dokonale zarované břity
Tvoří čistý a snadný řez v měkkých i tvrdých materiálech
Dlouhá životnost
Životnost na 5000 řezů
Přesné zarovnání čelistí
Umožňuje uchopit i papírový list
Dvoudílná (2K) chemicky odolná rukojeť
Měkčená směs polypropylenu (PP) a termoplastické pryže (TPR) umožňuje úchop i s mastnýma rukama
• Vyvarujte se čištění kabelu rozpouštědly nebo chemikáliemi, které by poškodily materiál.
• Nikdy neprovádějte opravy s elektrickou páskou na kabelech, která se může poškodit a způsobit úraz.
• Nikdy nepoužívejte kleště s poškozenou rukojetí; vyměňte je za nové.
• Nástroj s NEIZOLOVANÝM kabelem.
• Kleště nikdy nepoužívejte jako kladivo k úderu, aby nedošlo k vytvoření vůle mezi díly a vychýlení čelistí.
• Nepoužívejte kleště k utahování a povolování matic nebo šroubů; hrozilo by jejich poškození.
• Kleště nikdy nepoužívejte pro elektrické zásuvky napájené ze sítě.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!